58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • スピーカーケーブル(フォーンーフォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカーケーブル(フォーンーフォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • T/D スピーカーケーブル True Dyna

    T/D スピーカーケーブル

    True Dyna
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スピーカーケーブルの作成に
  • スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm 高橋スプリング

    スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm

    高橋スプリング
    159税込175
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを3ヶ所で抑える金具とビスのセットです。
    ねじM3X7mmナットM3入数3組入り
  • STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組) YAMAHA(ヤマハ)

    STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組)

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1ペア
    翌々日出荷
    運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
  • 天井取付金具 Control 25-1/28-1用 JBL professional

    天井取付金具 Control 25-1/28-1用

    JBL professional
    9,998税込10,998
    1個(2個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
  • ラインケーブル(フォーン-フォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    ラインケーブル(フォーン-フォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
  • STAGEPAS 400BT専用カバー(2個1組) YAMAHA(ヤマハ)

    STAGEPAS 400BT専用カバー(2個1組)

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1ペア
    翌々日出荷
    運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
  • スピーカー取付バンド イワブチ

    スピーカー取付バンド

    イワブチ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた耐面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。
    d1M12×30寸法t(mm)2.3寸法b(mm)45
  • U字金具 Control 25-1用 JBL professional

    U字金具 Control 25-1用

    JBL professional
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
    付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2質量(g)306
  • 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional

    2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

    JBL professional
    169,800税込186,780
    1個(2本)
    6日以内出荷
    8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
    仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
  • KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket KEF(ケーイーエフ)

    KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket

    KEF(ケーイーエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
    適合LSX II、LSXセット内容2本ペアねじ1/4インチ角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
  • バナナプラグ リア接続タイプ 4個 フジパーツ

    バナナプラグ リア接続タイプ 4個

    フジパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オーディオケーブル (赤白)バラ×各1 をバナナプラグ用のステレオに接続するときに使用します。
  • スパイクベースインシュレーター audio-technica

    スパイクベースインシュレーター

    audio-technica
    6,098税込6,708
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • スパイクインシュレーター audio-technica

    スパイクインシュレーター

    audio-technica
    6,098税込6,708
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • スパイクベースインシュレーター audio-technica

    スパイクベースインシュレーター

    audio-technica
    7,598税込8,358
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6901BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6901STとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • ハイブリッドインシュレーター audio-technica

    ハイブリッドインシュレーター

    audio-technica
    9,098税込10,008
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える 真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造 真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。 美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現 真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。 高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト)外形寸法(mm)Φ25×18質量(g)約59(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • 取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)

    取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    VXS3SB / VXS3SW用 シーリングマウントアダプター。壁面、天井に対して埋め込み設置が可能。
  • 取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)

    取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    VXS1MB / VXS1MW用 シーリングマウントアダプター 壁面、天井に対して埋め込み設置が可能
  • スピーカーボックス 1台 フォスター電機

    スピーカーボックス 1台

    フォスター電機
    7,998税込8,798
    1台
    10日以内出荷
    付属品木ネジ4個、ワッシャー4個形式バスレフ型板厚・材質t9パーティクルボード
  • スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機

    スピーカーグリル 20cm 2個1組

    フォスター電機
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
  • 丸形グリル C426C/T, C424LP, C426LP用 JBL professional

    丸形グリル C426C/T, C424LP, C426LP用

    JBL professional
    15,980税込17,578
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C426C/T, C424LP, C426LP用丸形グリル黒
  • 四角型グリル C426C/T, C424LP, C426LP用 JBL professional

    四角型グリル C426C/T, C424LP, C426LP用

    JBL professional
    18,980税込20,878
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C426C/T, C424LP, C426LP用四角型グリル白
  • ブラケット C424C/T用 JBL professional

    ブラケット C424C/T用

    JBL professional
    9,498税込10,448
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C424C/T用ブラケット
  • 四角型グリル C426C/T-LS用 JBL professional

    四角型グリル C426C/T-LS用

    JBL professional
    20,980税込23,078
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C426C/T-LS用四角型グリル白
  • ブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用 JBL professional

    ブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用

    JBL professional
    9,998税込10,998
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用ブラケット
  • 四角型グリル C424C/T用 JBL professional

    四角型グリル C424C/T用

    JBL professional
    15,980税込17,578
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C424C/T用四角型グリル白
  • 丸形グリル C424C/T用 JBL professional

    丸形グリル C424C/T用

    JBL professional
    12,980税込14,278
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C424C/T用丸形グリル黒
  • 丸形グリル C426C/T-LS用 JBL professional

    丸形グリル C426C/T-LS用

    JBL professional
    17,980税込19,778
    1個(2個)
    6日以内出荷
    C426C/T-LS用丸形グリル黒
  • AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
  • AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック

    アクシスコミュニケーションズ
    6,198税込6,818
    1台
    30日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
    用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
  • スピーカースタンドカバー GATOR Case

    スピーカースタンドカバー

    GATOR Case
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    イベント空間を明るく演出する、ホワイトカラーのGator Cases GPA-STAND-2-W。三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆い隠す伸縮自在なストレッチカバーです。ホワイトの柔らかな素材がスタンドの存在感を抑え、クリーンで洗練された空間を作り出します。防炎加工と音響透過性を備えた素材で、安全性と音響品質を両立。結婚式やパーティー会場、クリーンなイメージが求められる様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチでスマートに持ち運べます。・三脚型スピーカースタンドの脚部2面用ホワイトカバー。・伸縮素材でスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)。・明るくクリーンな空間を演出。・防炎加工と音響透過性で安全性と音質を確保。・洗濯可能で再利用可能。・便利なジッパー付きキャリーポーチ付属。・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides。・型番:GPA-STAND-2-W。・メーカー:Gator Cases。・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー。・カラー:ホワイト。・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)。・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド。・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)。・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ。・JANコード:0716408532486
  • スピーカースタンドカバー GATOR Case

    スピーカースタンドカバー

    GATOR Case
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    イベントやライブ空間をプロフェッショナルに演出。Gator Cases GPA-STAND-2-Bは、三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆う伸縮自在なストレッチカバーです。ブラックの透けにくい素材がスタンドの三脚部分を隠し、すっきりとしたクリーンな外観を演出。防炎加工済みで音響特性を損なわない素材は、DJイベント、企業イベント、礼拝施設など、様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチで持ち運びも容易です。・三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆うデザイン。・伸縮自在な素材で様々なサイズのスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)。・クリーンでプロフェッショナルな外観を演出。・防炎加工済みで安全性を確保。・音響特性を損なわない素材。・洗濯可能で衛生的かつ繰り返し使用可能。・持ち運びに便利なジッパー付きキャリーポーチ付属。・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides。・型番:GPA-STAND-2-B。・メーカー:Gator Cases。・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー。・カラー:ブラック。・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)。・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド。・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)。・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ。・JANコード:0716408532479
  • Jabra Speak 410/510 Secure Mount(単品) Jabra

    Jabra Speak 410/510 Secure Mount(単品)

    Jabra
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    Jabra Speak 410/510 用セキュアマウント。スピーカーフォンをテーブルに固定。
  • U字金具 Control 23-1用 JBL professional

    U字金具 Control 23-1用

    JBL professional
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。
    付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)250
  • 天井取付金具 Control 23-1用 JBL professional

    天井取付金具 Control 23-1用

    JBL professional
    6,498税込7,148
    1個(2個)
    6日以内出荷
    取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
  • 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional

    2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

    JBL professional
    99,980税込109,978
    1個(2本)
    6日以内出荷
    5.25インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
    仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)3.5感度90dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部)音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ60Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
  • 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional

    2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

    JBL professional
    119,800税込131,780
    1個(2本)
    6日以内出荷
    100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
    仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)4.2感度87dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169周波数クロスオーバー:3.0kHzインピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
  • U字金具 Control 28-1用 JBL professional

    U字金具 Control 28-1用

    JBL professional
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から107日以内出荷
    横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
    付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)640
  • ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professional

    ミキサー内蔵パワーアンプ

    JBL professional
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
    仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部)入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ入力レベル最大:20dBu
スピーカーアクセサリ