「材質(本体)」から絞り込む
アルミ(2)
スチール
ステンレス(3)
樹脂(13)
パンチングパネルに取り付けて、小物や部品の整理に最適です。
最大積載量(kg)4/個
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上)
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。
色ネオグレー
材質スチール
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。
トラスコ品番352-5406
質量(kg)0.8
間口×高さ(mm)410×330
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
材質スチール
適合支柱Φ25.4mm
抗ウィルス塗装を施しておりますので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)
付属品ブッシュ
材質スチール:抗ウィルス粉体塗装
適用支柱径(mm)25.4
イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の動かすことのできる作業台として。
トラスコ品番326-8838
セット内容パンチングパネル1枚、取付金具1組
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)450
品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 上部パンチングパネルセット 600X450
奥行(mm)25
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)15
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。
材質スチール(抗菌粉体塗装)
セット内容取付ブッシュ(4個)
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。
材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石
質量(kg)梱包:4.5
本体寸法(mm)W257×D182×H65
本体質量(kg)0.7
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>。・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>。・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)。・オープンタイプ_棚板2段または3段型:。 ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)【引出し】5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75
引出し耐荷重(kg)5/段
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
山金工業製コンビニワゴン用の取っ手(ハンドル)セットが登場!。コンビニワゴンに取っ手を追加することで、ワゴンを手で保持しやすく、安定した移動が可能になります。取っ手はワゴンの奥行き方向に取り付け用です。山金工業製コンビニワゴンの奥行きサイズに対応した、奥行400mm用と奥行500mm用があります。山金工業製色彩ワゴンにもご使用いただけます。
用途コンビニワゴンを頻繁に移動して使用する場合に。
高さ(mm)40
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)102.5
色(本体)パールピンク(ブラケット塗装色)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.33MB)
棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。
トラスコ品番152-0410
材質スチール
金具ボックス取付金具付
グリーン購入法適合
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。
トラスコ品番152-0352
材質スチール
金具ボックス取付金具無
グリーン購入法適合
1枚
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
ワークワゴン・ツーリングワゴン横に取り付けてることで、側面スペースを有効活用できます。別売フックをご使用頂ければ、工具を掛けて頂く事ができます。
トラスコ品番134-3665
材質スチール
間口×高さ(mm)530×400
グリーン購入法適合
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
25mm間隔で仕切ることができます。大仕切で区切った引出しをさらに細かく仕切る部品です。
材質スチール
グリーン購入法適合
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)400
間口(mm)600
最大積載量(kg/台)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)【引出】494×274×58
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
用途パンチングパネル用取付金具です。
材質スチール
高さ(mm)640
奥行(mm)12
間口(mm)34
均等積載量(kg/段)120
イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。
材質スチール
高さ(mm)450
奥行(mm)25
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)15
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
材質スチール
高さ(mm)240
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用
材質スチールメッキ
許容荷重(kg)3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
品名仕切板セット 700X450
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品蝶ねじ(2本)
材質スチール:ユニクロメッキ
奥行(mm)425
トラスコ品番494-0024
セット内容アジャスタ―(4個)
材質金具:スチール、樹脂:PA6
ねじピッチ(mm)2
ねじM16
軸長(mm)40
1セット(4本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品蝶ねじ(1本)
材質スチール:ユニクロメッキ
高さ(mm)25
間口(mm)60
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3457
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
寸法(mm)こぼれ止め高さ:50
色ホワイト
高さ(mm)1500
奥行(mm)500
間口(mm)840
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。