絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(2)
キャスター径(Φmm)
  • 100
棚段数
  • 2(1)
  • 3(1)
耐荷重(kg)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
100・120・150・200
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)から絞り込む
スチール(2)
フェニックスワゴン 省音 立掛け用 TRUSCOフェニックスワゴン 省音 立掛け用TRUSCO
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番386-3457セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)寸法(mm)こぼれ止め高さ:50ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)500間口(mm)840段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
バーディワゴン 上部パンチングパネル付 TRUSCOバーディワゴン 上部パンチングパネル付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番116-3708材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)こぼれ止め高さ:40ホワイト/ヤンググリーン高さ(mm)1330奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ワゴン用部品・オプション