絞り込み
材質(本体)
- スチール(2)
棚段数
- 2(1)
- 3(1)
色
グリーン(1)
ホワイト(2)
キャスター
- 自在×4(1)
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(1)
キャスター径(Φmm)
- 100
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「材質(本体)」から絞り込む
スチール(2)

フェニックスワゴン 省音 立掛け用
TRUSCO1台取扱停止中軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番386-3457セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)寸法(mm)こぼれ止め高さ:50色ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)500間口(mm)840段数2段キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
バーディワゴン 上部パンチングパネル付
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番116-3708材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)こぼれ止め高さ:40色ホワイト/ヤンググリーン高さ(mm)1330奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200