「材質(本体)」から絞り込む
スチール(29)
樹脂(1)
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。
棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネルです。Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ネジが付属しています。
材質スチール
適合支柱Φ25.4mm
フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
キャビネットワゴン用オプション品です。
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
品名仕切板セット 700X450
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3457
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
寸法(mm)こぼれ止め高さ:50
色ホワイト
高さ(mm)1500
奥行(mm)500
間口(mm)840
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番116-3708
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
色ホワイト/ヤンググリーン
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
天板をローリングカートに付ければ、簡易テーブルとしても小物入れとしてもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)490
段数3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)397×298×22
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
高さ(mm)50
均等荷重(kg)50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)25.4
色ホワイト
トラスコ品番450-2663
質量(kg)2
高さ(mm)25
奥行(mm)100
間口(mm)530
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
1
2
次へ
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。