「材質(本体)」から絞り込む
【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用山金工業翌日出荷
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)・オープンタイプ_棚板2段または3段型: ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)【引出し】5寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75引出し耐荷重(kg)5/段
ヤスリセットSATA税込¥8,138¥7,398