ワゴン用部品・オプション :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質(本体)」から絞り込む
スチール(3)
15°に傾斜させた状態で使用することができます。
手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。
支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番116-3708
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
色ホワイト/ヤンググリーン
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の動かすことのできる作業台として。
トラスコ品番326-8838
セット内容パンチングパネル1枚、取付金具1組
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)450
品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 上部パンチングパネルセット 600X450
奥行(mm)25
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)15
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3457
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
寸法(mm)こぼれ止め高さ:50
色ホワイト
高さ(mm)1500
奥行(mm)500
間口(mm)840
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。