ワゴン用部品・オプション :「小物 棚」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質(本体)」から絞り込む
スチール(3)
パンチングパネルに取り付けて、小物や部品の整理に最適です。
最大積載量(kg)4/個
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上)
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。
材質スチール(抗菌粉体塗装)
セット内容取付ブッシュ(4個)
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
高さ(mm)50
均等荷重(kg)50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)25.4
軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番386-3457
セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
寸法(mm)こぼれ止め高さ:50
色ホワイト
高さ(mm)1500
奥行(mm)500
間口(mm)840
段数2段
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。