絞り込み
刃径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- 龍宝丸(13)
- オレゴン(OREGON)(11)
- PFERD 馬印(10)
- 新興工業(9)
- SK11(9)
- ツボサン(6)
- EARTH MAN(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ハスクバーナ(5)
- 新ダイワ(4)
- ヤマグチ(4)
- バローベ(3)
- SUN UP(3)
- E-Value(2)
- TRUSCO(2)
- Strong Tool(2)
- ニシガキ工業(2)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃径(Φmm)」から絞り込む

ヤスリハンドル
SUN UP¥699税込¥7691個当日出荷「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
パワーシャープチェーン + 砥石
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
チェーンソーデプス調整セット
龍宝丸¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!。いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!。デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。用途チェーンソーのデプスの調整に。セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ
龍宝丸(10件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)220×5×5質量(g)20
ダイヤチェーンソーヤスリ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個(3本)当日出荷から5日以内出荷?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ
WAKO(和光商事)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
ソーチェン用丸ヤスリプレミアムライン
PFERD 馬印(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(6本)当日出荷から6日以内出荷従来のタイプよりも細かいやすり形状。 ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。全長(mm)200
パワーシャープ スターターキット(一般タイプ)
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナータイプ一般
チェーンソー目立て用砥石
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
チェンソーヤスリ2本組
E-Value¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
目立て職人(4mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用ドリル付)
新興工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
チェンソーダイヤモンドヤスリ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状丸粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
エルゴ チェンソー平ヤスリ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼全長(mm)275質量(g)105刃長(mm)150刃幅(mm)16.0刃厚(mm)2.5
エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番757-3243材質高性能合金鋼全長(mm)270質量(g)94刃長(mm)200刃幅(mm)21.0刃厚(mm)3.2
チェーンソー デプス調整セット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください)セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
チェンソーヤスリ丸Φ5.0
ヤマグチ¥599税込¥6591個当日出荷チェンソー専用ヤスリです。用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状丸全長(mm)250質量(g)40刃長(mm)170刃幅(mm)5
ナイフ型六角棒レンチ 7本組
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
チェーンソー目立てガイドW
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。用途チェーンソー刃の目立て用。粒度300相当径(Φmm)ヤスリ:約4.5ヤスリ部形状丸サイズ(mm)全長220
チェーンソーヤスリ
ツボサン¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8
チェンソーヤスリ 収納袋付
ツボサン¥599税込¥6591本当日出荷チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。用途チェンソー刃の切味の回復。仕様オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX材質グリップ:樹脂製直径(Φmm)4.5
目立て職人(5.5mm用ドリル無し)
新興工業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付)
新興工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
チェーンソーヤスリセット
SK11¥2,898税込¥3,1881セット(3本)翌々日出荷チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。用途チェーンソー刃の研磨作業。寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
チゼルヤスリ
PFERD 馬印¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から8日以内出荷ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
















![チェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926879-260108-02.jpg)