絞り込み
刃径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)から絞り込む
  • チェーンソーデプス調整セット 龍宝丸

    チェーンソーデプス調整セット

    龍宝丸
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!。いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!。デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。
    用途チェーンソーのデプスの調整に。セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
  • エルゴ チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソー平ヤスリ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼全長(mm)275質量(g)105刃長(mm)150刃幅(mm)16.0刃厚(mm)2.5
  • チェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]

    チェンソーヤスリ

    トップマン[工具・金物]
    579税込637
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    チェンソー刃の目立て用
  • チェンソーヤスリ2本組 E-Value

    チェンソーヤスリ2本組

    E-Value
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。
    用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
  • チェーンソー目立てガイドW SK11

    チェーンソー目立てガイドW

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
    用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
  • チェンソーヤスリ 収納袋付 ツボサン

    チェンソーヤスリ 収納袋付

    ツボサン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の切味の回復。仕様オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX材質グリップ:樹脂製直径(Φmm)4.5
  • 目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 目立て職人(4.8mm用ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4.8mm用ドリル付)

    新興工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • チェンソーダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    チェンソーダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
    用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
  • パワーシャープチェーン + 砥石 オレゴン(OREGON)

    パワーシャープチェーン + 砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
    セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
  • チェーンソーデプス調整器用ヤスリ ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器用ヤスリ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体N-821-52
  • エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番757-3243材質高性能合金鋼全長(mm)270質量(g)94刃長(mm)200刃幅(mm)21.0刃厚(mm)3.2
  • チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸Φ5.0

    ヤマグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェンソー専用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状全長(mm)250質量(g)40刃長(mm)170刃幅(mm)5
  • ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸

    ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

    龍宝丸(10件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
    仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)220×5×5質量(g)20
  • ナイフ型六角棒レンチ 7本組 SK11

    ナイフ型六角棒レンチ 7本組

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
  • TAKAGI チェーンソーヤスリ TAKAGI(高儀)

    TAKAGI チェーンソーヤスリ

    TAKAGI(高儀)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ソーチェーンの目立て・修正に全長(mm)約250
  • ダイヤモンドチェンソーヤスリ SK11

    ダイヤモンドチェンソーヤスリ

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。
    用途チェーンソー刃の目立て用。粒度300相当径(Φmm)ヤスリ:約4.5ヤスリ部形状サイズ(mm)全長220
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
    用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8
  • 目立て職人(5.5mm用ドリル無し) 新興工業

    目立て職人(5.5mm用ドリル無し)

    新興工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 目立て職人(4mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • チェーンソー目立てガイド Strong Tool

    チェーンソー目立てガイド

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利! ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
  • ダイヤモンドチェンソーヤスリ Y-SK11

    ダイヤモンドチェンソーヤスリ

    Y-SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
    用途チェーンソーの刃の目立用。仕様目立用形状粒度300相当全長(mm)220グリップ:赤
  • エルゴ チェンソーヤスリセット BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソーヤスリセット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高性能合金鋼刃長(mm)200
  • チェーンソーラクラク目立セット EARTH MAN

    チェーンソーラクラク目立セット

    EARTH MAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
  • チェーンソー目立角度ガイド EARTH MAN

    チェーンソー目立角度ガイド

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
  • [4.0mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ

    [4.0mm] チェーンソー用ヤスリ

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CZ-40A
  • DIAチェーンソーヤスリ ツボサン

    DIAチェーンソーヤスリ

    ツボサン
    708税込779
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。粒度#300全長(mm)220刃長(mm)80
  • 園芸用刃研ぎビット 龍宝丸

    園芸用刃研ぎビット

    龍宝丸(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
    材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)60×6×6質量(g)12アズワン品番64-9645-34
  • チェーンソー目立て用砥石 DREMEL(ドレメル)

    チェーンソー目立て用砥石

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)
    当日出荷
    チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
    用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
  • チェーンソーシャープナ専用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    チェーンソーシャープナ専用砥石

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    持ちやすい細身の軽量ボディーです。
    適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン
    669税込736
    1本
    5日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。全長(mm)220刃長(mm)150刃径(mm)6.3
  • ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸

    ダイヤモンド一発チェーンソーやすり

    龍宝丸
    869税込956
    1本
    当日出荷
    粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
    用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等トラスコ品番552-2774材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC形状粒度(#)100200全長(mm)215刃長(mm)145刃幅(mm)4.7
  • ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸

    ダイヤモンド一発チェーンソーやすり

    龍宝丸
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。POINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力。POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
    用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。寸法(mm)5.5グリーン購入法適合
  • 3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組 龍宝丸

    3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組

    龍宝丸
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    1市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!。2軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。3実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
    用途チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。軸径(Φmm)3グリーン購入法適合
  • 目立ての武蔵 新興工業

    目立ての武蔵

    新興工業
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷
    目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。 斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。 ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
  • 細工ヤスリセット 細目 SK11

    細工ヤスリセット 細目

    SK11
    4,298税込4,728
    1セット(3本)
    当日出荷
    より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長215mmの細目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
    用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。寸法(mm)平型:約215×13×6、丸型:約215×8×8、半丸型:約215×14×7質量(g)平型:56、丸型:38.5、半丸型:60
  • チェーンソーヤスリセット SK11

    チェーンソーヤスリセット

    SK11
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。
    用途チェーンソー刃の研磨作業。寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
  • 9x200mmチェーンソーヤスリ エスコ

    9x200mmチェーンソーヤスリ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。
    材質やすり:ダイヤモンド、柄:木全長(mm)200刃長(mm)85刃幅(mm)9
  • ダイヤモンドチェーンソーヤスリ Strong Tool

    ダイヤモンドチェーンソーヤスリ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器