絞り込み
原稿サイズ
- B4
- A3(9)
- A4(7)
- A5(4)
- A6(3)
- B5(4)
- ハガキ(1)
プリント方式
- ドットインパクト方式(4)
商品タイプ
- プリンター(4)
印字桁数(桁)
- 80(1)
- 136(1)
ブランド
- EPSON(4)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
エコマーク認定

ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル
EPSON¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 058
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能
EPSON¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。印字方式インパクトドットマトリクスプリンター用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6商品タイププリンター
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/ネットワーク標準モデル
EPSON¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。プリント方式ドットインパクト方式使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、ハガキ、封筒、帳票商品タイププリンター
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデル
EPSON¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。質量(kg)約7.2(オプション含まず)電源(V)AC100±10%消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)動作/保管温度(℃)5~35/-30~60用紙サイズB4縦、B5、A4縦、A5、A6動作湿度(%)10~80保存湿度(%)0~85(非結露)配列24ピン(12ピン×2列)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 057
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他