ドットインパクトプリンター :「伝票作成」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。 商品タイププリンター
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります