「走行タイプ」から絞り込む
介助(1)
自走(2)
座ったままでも簡単に着脱できます。ムレにくく防水性に優れた素材を使用し、縫い目にも防水加工を施しています。背もたれの荷物もしっかり覆う背面カバー付。
材質ポリエステル100%
種類その他
サイズフリー
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ
材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
寸法(mm)600×945×910
質量(kg)12.3
種類自走式
耐荷重(kg)100
機能介助ブレーキ
材質(フレーム)アルミニウム
座面高さ(mm)前/435、後/410
アズワン品番8-2503-11
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
折りたたみ寸法(mm)325×920×695
走行タイプ自走
1台
非課税商品
¥52,980
税込¥52,980
5日以内出荷
ハンドル部で駐車ブレーキがかけれる車いす
材質アームレスト:PU
質量(kg)8.4
材質(キャスター)前輪:TPR
サイズ(inch)前輪:6、後輪:8
材質(シート)ポリエステル
機能コンパクト、駐車ブレーキ
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×95.5×81
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×73.5×63
前座高(cm)42
後座高(cm)40
押手高さ(cm)80.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)38×35
最大使用者体重(kg)75
1台
非課税商品
¥37,980
税込¥37,980
翌々日出荷
杖立て掛け補助機能付(杖の径は約25mmまで利用できます)。4脚までスタッキング可能です。
材質フレーム/ラバーウッド積層材(ウレタン塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・耐薬品・防汚加工)、クッション/軟質ウレタン
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×510×790
座面高さ(mm)440
腕を乗せて、前方へもたれかかるだけで座圧から開放されて姿勢が安定しやすくなります。広い面積で上肢を支え、肘掛に腕を乗せられない方にもお勧めです。
材質表地/人工皮革(抗菌、消臭、防汚加工)、裏地/ポリエステル、中身/ウレタンフォーム
種類その他
質量(g)550
2つのアンカーと積層ウレタン、特殊フィルムの構造で姿勢保持や立ち上がり動作を支えます。第1アンカーは仙骨・尾骨の除圧や前ズレ防止、第2アンカーは前ズレからの転落を抑制します。体重に合わせて3タイプからお選びいただけます。
材質本体/高通気低反発ウレタン、高弾性ウレタンフォーム、高透湿性ウレタンフィルム、カバー/ポリエステル100%
種類その他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70~80
非磁性体割合99%。
走行タイプ自走
機能MRI
材質(フレーム)アルミ
仕様3.0テスラ対応
材質ステンレス
質量(kg)13.8
種類自走式
キャスター6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×975×855
座幅(mm)400
前座高(mm)435
松吉医科器械コード19-3345-00
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
6日以内出荷
本体 車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。