ABS アクティブバランスシーティング 用パーツ日進医療器(車イス)47日以内出荷
ABS(アクティブバランスシーティング)用パーツ、座位保持装置 完成用部品認定商品
仕様●取付パイプ径:Φ22mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8077-43
ガートル掛け日進医療器(車イス)7日以内出荷
NEO-3α・NEO-4α用
仕様●長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)アズワン品番67-8076-97
NHR-11/12専用ガートル掛け日進医療器(車イス)7日以内出荷
NHR-11/12専用
仕様●長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)アズワン品番67-8077-02
NAH-UC用ガートル掛け日進医療器(車イス)7日以内出荷
NAH-UC用
仕様●ガートル棒長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8076-79
挙上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート日進医療器(車イス)7日以内出荷
※NAH-UC各機種の増加重量は2.5kg/1台です。
脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)
仕様●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8076-80
車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付日進医療器(車イス)6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
転倒防止装置付。
KF-23JはNEOシリーズ、NEOαシリーズの自走用、KF-23Hは介助用に対応しています。
車いす用酸素ボンベ架日進医療器(車イス)6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
KF-20Sはアルミ製標準車用、KF-20S2はアルミ製低床車・スチール製標準車用。
車いす用酸素ボンベ架日進医療器(車イス)6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
NEOシリーズ(NEOα除く)KF-23J、KF-23Hをご使用ください。
車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付日進医療器(車イス)6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質スチール質量(kg)1.58高さ(mm)ボンベ収納部/220適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ松吉医科器械コード24-6599-00
車いす用ガートル棒セット(伸縮式)日進医療器(車イス)4日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510松吉医科器械コード23-7115-02取付可能パイプ径(Φmm)19~22
車いす用ガートル棒セット(取り外し式日進医療器(車イス)7日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。ノブネジ固定式でほとんどの標準車に取り付け可能。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×860~1560松吉医科器械コード23-7115-05取付可能パイプ径(Φmm)19~22
車イス用テーブル″これべんり″軽量タイプ日進医療器(車イス)3日以内出荷
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金質量(kg)約2.7幅(cm)63、テーブル部:63高さ(cm)4.6、テーブル部:2奥行き(cm)55、テーブル部:50
車いす用テーブル Eタイプ日進医療器(車イス)翌々日出荷
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.5タイプマジックベルト止め寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)アズワン品番0-7421-01松吉医科器械コード23-6224-00