メリディアンユーキトレーディング6日以内出荷
前後で独立した空気量の調整が可能なシリーズ最高峰モデル。メリディアンは骨盤部と大腿部で空気室が独立しており、それぞれの空気量を調整することにより床ずれリスクの高いユーザーの座圧をコントロールすることが可能です。また、大腿部でしっかり体重を受けられる座面形状により前滑りのリスクを軽減し、骨盤はニュートラルで安定したポジションをとることができますので、座位姿勢はより安定します。
アクシオムG用カバーユーキトレーディング7日以内出荷
ベーシックシリーズの一般モデル。
六角形のフォーム形状がせん断力を軽減し、座骨周囲の支持面積を増加させます。
アクシオムGユーキトレーディング7日以内出荷
ベーシックシリーズの一般モデル。
六角形のフォーム形状がせん断力を軽減し、座骨周囲の支持面積を増加させます。
イージーヘッド MB01201シリーズユーキトレーディング3日以内出荷
工具不要で多くの車椅子へ後付けできるヘッドサポート。取り付け後の調整も工具不要です。座幅の狭い車椅子にも対応するショートタイプ。
仕様【可動部】ヘッドパイプ部/上下に130mmスライド、ダイヤルロック/20°ずつ調整可材質ウレタン・ステンレス・アルミ・鉄・合成樹脂寸法(mm)最大295~440×150×510質量(g)約1950タイプショート適合部位頭部・頸部アズワン品番64-9334-12
ジェル×ウレタン マイ整座クッションGCユーキトレーディング4日以内出荷
ゲル×ウレタンのハイブリッドクッション。群れや座位による痛みを軽減するスプリットテール形状を採用しています。重くなりがちなゲルを、効果的に配置することにより、軽量化を実現できました。
材質カバー/ポリエステル、インナー/PUフォーム、ゲル(合成ゴム)質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×45適合部位骨盤回りアズワン品番64-9334-10
メリディアン 720002シリーズユーキトレーディング翌々日出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。前後2つの空気室構造により、除圧と座位保持の高いバランスを誇ります。太ももを高く、骨盤ポジションを沈み込ませるよう調整することで、前滑りしにくく、姿勢が安定しやすくなるというメリットがあります。
材質ポリウレタン、ポリエステル質量(g)約850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100適合部位骨盤回り・座位保持装置アズワン品番64-9333-99
ストレータスユーキトレーディング3日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。バルブにて好みの空気量に調整できます。無段階で空気量を調整できるバルブがついておりますので、車椅子での移動時、食事などの様々な生活シーンに合わせた調整が可能です。
材質ポリウレタン、ポリエステル質量(g)約700適合部位骨盤回り
リフレックス 735001シリーズユーキトレーディング3日以内出荷から61日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。「自動で空気量が調整されるクッション」です。空気の自動調整バルブを搭載し、座るだけで調整完了です。メンテナンスの手間がかかりませんので、病院、施設、在宅でのご使用に最適です。
材質ポリウレタン、ポリエステル質量(g)約700適合部位骨盤回り
マイバディイージーヘッドユーキトレーディング7日以内出荷
背パイプΦ19~26mm(丸パイプ)に取り付けできるヘッドサポート。角度調節部はダイヤルロック式で固定力がアップしました。
材質スチール、アルミ、ウレタン、プラスチック質量(g)1950寸法(幅W×高さH)(mm)410~580×510アズワン品番64-9334-13取付可能幅(mm)背パイプ(外外)360~500以内松吉医科器械コード24-6603-00
リフレックスユーキトレーディング3日以内出荷
ウレタンフォームの特徴である安定感と、エアーの特徴である除圧効果の両方を兼ね備えたハイブリッドクッション。
従来はバルブで空気量調整が必要でしたが、リフレックスは空気自動開放バルブを採用し、空気量調整の手間を解消!ファンを使用し防水の機能も追加。
材質本体:ウレタンフォーム・ポリエステル、カバー:ナイロン質量(g)700幅(cm)40高さ(cm)8アズワン品番64-9333-72奥行き(cm)40
リフレックスユーキトレーディング6日以内出荷から11日以内出荷
空気調整の悩みを解消座っただけで空気抜けて適圧になるとバルブが閉じる。
材質特殊ウレタンフォーム色ブラック材質(カバー)ポリエステル