絞り込み
定格電流(A)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
定格電圧(V)
- 520
- 300(1)
- AC250(10)
- AC264(1)
- AC300(1)
- AC310(1)
- AC400(1)
- AC440(1)
- AC500(35)
- AC520(1)
- AC530(1)
- AC690(1)
- AC760(1)
- AC/DC250(66)
- AC/DC500(3)
- DC50(5)
- DC150(1)
- DC250(1)
- DC1000(1)
- DC1500(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電源ライン用EMCフィルタ
TDKラムダ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷ドライブシステムに最適 同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス) 日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置使用温度範囲(℃)-25~+100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)300/520耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2sディレーティング開始温度(℃)50安全規格IEC(EN)ULCSARoHS指令(10物質対応)対応