絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(3)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(7)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(3)
- (コモンモード)0.5~6/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
- 減衰量保証帯域(MHz)をもっと見る
ブランド
- FAIR-RITE(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(2)
- TDKラムダ(22)
- オリエント(2)
- コーセル(85)
- タカチ電機工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ユーボン(1)
- 三菱電機(3)
- 加賀コンポーネント(2)
- 北川工業(1)
- 大和電業(2)
- 森宮電機(3)
- 竹内工業(10)
- 興和化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ 3個セット
TDK(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)当日出荷高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
スリーブクランプコア
森宮電機(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(1個)ほか当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
EAC-10-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
トロイダルクランプコア MTFCシリーズ
森宮電機(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
EAC-03-472 シリーズ
コーセル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
EAC-06-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EMI対策スリーブフェライトクランプ
北川工業¥499~税込¥549~1パック(3個)当日出荷配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。色黒
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター
TDKラムダ¥969~税込¥1,066~1個当日出荷性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
EAC-16-472 シリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷質量(g)最大170シリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)16漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
電磁波吸収シート
竹内工業¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
NBH-10-432 シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
SNR-10-223 シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)最大140シリーズSNR定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター
TDKラムダ¥5,698~税込¥6,268~1個欠品中タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応