電磁波対策 :「子機」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-12
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-11
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング