1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、VDE。Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用)。Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:V●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:106.7mm●高さ:38.9mm●インダクタンス:1.8 mH●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7159-58
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング