電磁波対策 :「キー ケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
139,800 税込153,780
欠品中

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります