1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「鍵盤数」から絞り込む
61(1)
15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約7 電源(V)DC24 消費電力(W)15 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷