カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 工業用フィルム
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
ブランド
TORAY(東レ)・アズワン・東レ・デュポン・淀川ヒューテック・三菱ケミカル・帝人デュポンフィルム・きもと・林商事・北新
工業用フィルム :「100m」の検索結果
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む

光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥7,798~税込¥8,578~1セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥39,980税込¥43,9781巻6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着 紙芯内径3インチ材質フィルムテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥5,570税込¥6,1271巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から9日以内出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ長さ(m)20
ルミラーPETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10枚)当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R) ロール品
東レ・デュポン¥6,398~税込¥7,038~1巻翌日出荷ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルムQ51-A4
帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ポリイミドフィルム
北新¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。色黒サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)用途カード、ラベル、ホワイトボード色白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,698税込¥2,9681袋(10枚)当日出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アズワン¥37,000税込¥40,7001巻当日出荷から10日以内出荷カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。色ゴールド
トレリナ PPSフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥11,980税込¥13,1781袋(10枚)当日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から6日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
ヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ
淀川ヒューテック¥13,980税込¥15,3781袋(10枚)当日出荷耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ色黒テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー
三菱ケミカル¥2,698税込¥2,9681袋(10枚)当日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。色ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品
TORAY(東レ)¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン
東レ・デュポン¥93,980~税込¥103,378~1巻翌日出荷から5日以内出荷ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品
淀川ヒューテック¥13,980税込¥15,3781枚翌日出荷から3日以内出荷耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥75,980税込¥83,5781巻翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー
三菱ケミカル¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。色ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール
TORAY(東レ)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から7日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン Hタイプ PIフィルム ロール
東レ・デュポン¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。表面粗さ(μm)0.03~0.10
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥10,980税込¥12,0781巻5日以内出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻5日以内出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】PETフィルム #250S10
TORAY(東レ)¥2,083税込¥2,2911巻10日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #350S10
TORAY(東レ)¥2,616税込¥2,8781巻10日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工