「色」から絞り込む
オリコン用内袋TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。<br />収納物の汚れ防止にも使用できます。<br />コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。<br />マチ付なので袋のセットも簡単です。
簡単引っかけプラ看板TRUSCO当日出荷
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。<br />ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。<br />引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として<br />搬送物の行先を示す看板として<br />一時的なメモとしてトラスコ品番631-7671材質PET樹脂幅(mm)30色白縦(mm)235横(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ50L用バッグTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。<br />取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。<br />色によってサイズが分かれています。<br />擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。材質帆布生地高さ(mm)290
大物養生CappieTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。厚さ(mm)0.06材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム色半透明厚さ(μm)60
オリコン用内袋(ジッパー付き)TRUSCO当日出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
用途コンテナ内の密閉収納に厚さ(mm)0.065材質/仕上PET、LLD色透明
リターンクッションTRUSCO翌々日出荷
コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
色グレー材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30
リターンクッションTRUSCO翌日出荷
コンテナ内の商品を保護するクッションです。<br />ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。<br />オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30
まとめ買いエコクッションTRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。<br />ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。<br />何回も使用できるので環境に優しいです。<br />オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
オリコン用クッションブーメランクッションTRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。<br />ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。<br />何回も使用できるので環境に優しいです。<br />オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレートTRUSCO翌日出荷
任意の文字記入やラベル貼付が可能です。<br />折りたたみメッシュコンテナ用の専用無地プレートです。
仕様折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレートトラスコ品番828-0719質量(g)18.52018年トラスコ掲載ページ8 0715
オリコン用インナークッションTRUSCO当日出荷
折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。
裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。
繰り返し使用できるので経済的です。
用途オリコンなどの通い箱に。色ブルー仕様両面テープ付トラスコ品番819-9076材質PVC、発泡ポリエチレンEPE質量(kg)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×480×5
収納ケース 透明用キャスターTRUSCO翌日出荷
収納ケース専用キャスターです。
色透明仕様収納ケース 透明用キャスター4個入トラスコ品番855-2561質量(g)552018年トラスコ掲載ページ8 0904
DAシリーズ用カードケースTRUSCO翌日出荷
製品の仕訳、配送作業の効率を高め、在庫管理が効率的に行えます。在庫管理の見える化に最適です。
『コンテナ用オプション』には他にこんなカテゴリがあります