・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL097
モーター6極ファンモーター
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):1900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )
総質量(kg)0.22
1台
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL094
モーター6極ファンモーター
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL098
モーター6極ファンモーター
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):3000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )
総質量(kg)0.23
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。