冷却パーツ/ファン :「風圧 計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL109
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL106
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )
総質量(kg)0.15
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。