冷却パーツ/ファン :「アルミケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB
エコ商品
CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)785
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105
適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
エコ商品
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W
適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)
質量(kg)1.15
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120
ノイズレベルファン:44.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:102 CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:8.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000
MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.39
型番SST-VD120-SLIM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5
コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120
ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:66.83CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.59
ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.39
型番SST-VD240-SLIM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5
コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120
ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:66.83CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.59
ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。