冷却パーツ/ファン :「クーラーファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2
エコ商品
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 寿命35000時間 ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:305 回転数(min-1[r.p.m])500~2600 定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45 型番SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92 ノイズレベル1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量45.73CFM 最大風圧(mmH2O)2.29 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:30000
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量56.23CFM 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:35000
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG360-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~1600 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG280-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:9.8~23.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:99.2CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG240P-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG240P-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×38×274、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93,4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD ソケット SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.39 型番SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120 ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.59 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:1,220 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷