冷却パーツ/ファン :「ファン ヒートシンク」の検索結果
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン
質量(g)実質量:225
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-NT09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95
ノイズレベル13.6~32.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.6~46.4CFM
最大風圧(mmH2O)0.18~3.14
適合プロセッサーIntel LGA 1700
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)135
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.27
型番SST- AS140B
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB
エコ商品
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)136
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54
型番SST-AS140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB
エコ商品
CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)785
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105
適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B
エコ商品
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様●メーカー型番:SST-ARV120B
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)615
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78
適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5
ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。