冷却パーツ/ファン :「ホワイトストーン 研磨」の検索結果
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース
型番SST-NP360B
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース
型番SST-NP240B
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2
エコ商品
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF240W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:3.53mm/H2O
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G
材質PC製ブレード、PBT製フレーム
色半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:108
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。
電圧(V)始動:8
回転数(min-1[r.p.m])800~2000
定格電力(W)1.08
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.09
型番SST-FW124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.31~1.52
寿命50000hr
コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB
ノイズレベル14.7~24.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量13.1~32.6CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB
エコ商品
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
極数6極
定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45
回転数0 ~ 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 ~ 120 CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)13.6
型番SST-FF123W (ホワイト - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)20
備考ネジ4本付属
型番SST-FF121W (ホワイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26
型番SST-AB120RW-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
寿命40000時間
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
質量(g)167
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36
型番SST-VS120W-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~66CFM
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
質量(g)195.1
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45
型番SST-VS140W-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。