冷却パーツ/ファン :「排気ファン」の検索結果
関連キーワード
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)135
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.27
型番SST- AS140B
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB
RoHS
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)136
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54
型番SST-AS140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBT
色ブラック
質量(g)70
電圧(V)始動:6.5
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電力(W)1.8
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-FN80B
最大静圧(mmH2O)1.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25
コネクタ3ピンファンコネクタ
ノイズレベル22.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.81CFM
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。