10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)166 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB
RoHS
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)195 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.27 型番SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.8~73.48CFM
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
RoHS
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)420 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 DC ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:70 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45 型番SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.38~45.73CFM
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)212 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45 型番SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)220 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43 型番SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V)始動:6DC 回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10% 定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26 型番SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.26~3.53 寿命40000時間 コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量25.62~93.97CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷