CPUクーラー (55) カテゴリ: 冷却パーツ/ファンブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・38mm厚ラジエーター・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)・三相六極モーターデザイン
仕様 ●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番 SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:20×38×400 ポンプ ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm) 500 ファン ・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様 応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g) 499 型番 SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン ・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様 CPU TDP:450W 適合 Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg) 1.15 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×120 ノイズレベル ファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:8.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~3000 MTTF(時間) ファン:70000 時間
SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率60mm PWMデュアルボールベアリングファン2Uサイズでの傑出した205W TDP性能Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様 ●メーカー型番:SST-XE02-3647SB 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 495 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×64×91 適合ソケット Intel LGA 3647 Square ファン 寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番 SST-NP360-ARGB ポンプ ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン ・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック) 質量(g) 922 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×128×118 適合ソケット AMD Socket SP5 ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性Intel LGA4677 ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 785 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×126×105 適合ソケット Intel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません) ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用
ポンプ モーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン 寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性Intel LGA4189 ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック) 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 786 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×113 適合ソケット Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) ファン ・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます7枚羽の高性能120mm PWM制御ファンスプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様 ●メーカー型番:SST-ARV120B 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 615 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×153×78 適合ソケット Intel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン 寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・優れた静音および性能・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します・改善された流圧設計およびファンマウントシステム・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:700 (with fan) 形式 ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6 電圧(V) ファン始動:≦9 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150 ベアリング ファン:Sleeve Bearing 型番 SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×82×139 適合ソケット 応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×20 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1000~2200withPWM MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD socket TR5/SP6ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:743 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:350 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.66 型番 SST- XE04-SP6P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×126×119 適合ソケット 応用:AMD Socket TR5/SP6 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:43 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:10.67 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:90000
SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG240P-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A) ポンプ :0.42 型番 SST-IG240P-ARGB 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×38×274、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3000±10% コネクタ ファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:93,4CFM 適合プロセッサー Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD ソケット SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:490 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:400 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×64×118 適合ソケット 応用:AMD Socket SP5 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:305 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2600 定格電圧(V) ファン: 12、LED: 5 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.21、LED:0.45 型番 SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×48×95 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×15×92 ノイズレベル 1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 45.73CFM 最大風圧(mmH2O) 2.29 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:30000
SILVERSTONE AMD AM4用の高性能2Uサーバー放熱ソリューション SST-AR09-AM4 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・二方向マウントブラケット設計・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・AMD AM4と互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:295 回転数(min-1 [r.p.m]) 1200~5000 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.35 型番 SST-AR09-AM4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×66×102 コネクタ 4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル 18.02~42.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 27.9CFM 最大風圧(mmH2O) 4.83 適合プロセッサー AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:70000
SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・プッシュピン設計で便利なインストール・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質 アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g) 実質量:215 (ファンなし) 形式 ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V) ファン始動:9.6 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 型番 SST-AR09-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×66×93(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1200~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:180.3 (with fan & clip) 電圧(V) ファン始動:9 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT07-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×23×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:21.9 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:15.6~28.1CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.8~2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考 PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 型番 SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット 応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタ ポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2800
SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:565 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.38 型番 SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×64×117 適合ソケット 応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタ ファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン:52dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:21.08 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~8400 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:140000
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質 Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g) 実質量:820 備考 マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:Hydraulic bearing 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×81 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベル ファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 400~1750 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質 アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:225 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-NT09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×45×96 コネクタ 4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×25×95 ノイズレベル 13.6~32.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.6~46.4CFM 最大風圧(mmH2O) 0.18~3.14 適合プロセッサー Intel LGA 1700 MTTF(時間) ファン:30000
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:1,220 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×136 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベル ファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone CPUクーラー Intel LGA1700用の高性能3Uサーバー放熱ソリューション SST-AR10-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・70mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:343 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 型番 SST-AR10-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×79×88 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×15×70 ノイズレベル ファン: 35.45 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:25.06CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.76 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 400~4000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 コネクタ 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 56.23CFM 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:35000
SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質 アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g) 実質量:295 (ファンなし) 形式 ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V) ファン始動:9.6 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 型番 SST-AR09-115XS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×66×88(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1200~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・わずか54mm高のロープロファイル設計・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) ファン:80×80×15ファン 形式 ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2 電圧(V) 始動:7~13.2 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~3000PWM 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング 型番 SST-KR01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×54×82(ファン付き) 適合ソケット 応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ノイズレベル 33dBA(Max.) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 34.33CFM(Max.) MTTF(時間) ファン:70000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:153×120×28 定格電流(A) ポンプ:0.39、ファン:0.32 型番 SST-PF120-ARGB-V2 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.53 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2200
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:795 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:270 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.66 型番 SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×118 適合ソケット 応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン: 43 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:10.67 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:90000
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:750 電力(W) CPU TDP:250 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.385 型番 SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×119 適合ソケット 応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:6.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1300~3800 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:100000
SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:425 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:270 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×65×118 適合ソケット 応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル ファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S SILVER STONE(シルバーストーン) 11日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:405 電力(W) CPU TDP:165 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.38 型番 SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×64.5×90 適合ソケット 応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル ファン:52dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:21.08 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~8400 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:140000
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考 PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 型番 SST-XE360-SP5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット 応用:AMD Socket SP5 コネクタ ポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン:46 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2800
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:323 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 型番 SST-AR09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×66×88 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル ファン:18.02~42.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:27.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:4.83 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1200~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:720 電力(W) CPU TDP:165 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.385 型番 SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×106 適合ソケット 応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:6.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1300~3800 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:100000
SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A) ポンプ :0.42 型番 SST-IG360-ARGB 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3000±10% コネクタ ファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:93.4CFM 適合プロセッサー Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
SilverStone インテルLGA115x(1150/1151/1155/1156)用薄型CPUクーラー SST-NT08-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 9日以内出荷
・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応・設置が容易なプッシュピン設計
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:292 (ファン込み) 電圧(V) ファン始動:≧6 電力(W) CPU TDP:65 ベアリング ファン:長寿命スリーブベアリング 型番 SST-NT08-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×34×101(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:16.5 ~ 28.98dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:5.64~15.98CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.3~2.43 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1200~3400 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:40000
水冷クーラー ARCTIC 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
水冷クーラー ARCTIC 税込 ¥ 18,981 ~ ¥ 17,255 ~
水冷クーラー LIAN LI 税込 ¥ 38,545 ~ ¥ 35,041 ~