CPUクーラー (56) PCファン (57) カテゴリ: 冷却パーツ/ファンブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone ファンフィルター SST-FF125B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・インストールが容易な磁石式設計・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様 応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質 高密度ABS /磁石 寸法(mm) 120 (W) x 120 (H) x 5 (D) 色 ブラック 質量(g) 20.1 備考 FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番 SST-FF125B RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・38mm厚ラジエーター・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)・三相六極モーターデザイン
仕様 ●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番 SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:20×38×400 ポンプ ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm) 500 ファン ・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様 応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g) 499 型番 SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン ・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様 CPU TDP:450W 適合 Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg) 1.15 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×120 ノイズレベル ファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:8.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~3000 MTTF(時間) ファン:70000 時間
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他 製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質 ステンレススチール 寸法(mm) 応用:- 120ファン- 120x120 マウント 色 ブラック 質量(g) 17.9 備考 ※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法 120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様 ●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他 [Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm) 140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 色 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g) 212 備考 ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数 6極 定格電力(W) ・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V) 12 DC 定格電流(A) ・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数 0 ~ 2200 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0 ~ 120 CFM
SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命保護ファングリル付属
仕様 ●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O その他 4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm 材質 PBT 寸法(mm) 60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 色 黒 質量(g) 110 定格電力(W) 19.2 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 1.6(安全:2.0 回転数 0~15,000 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) 4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル 61.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 65.74 CFM
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様 ●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他 [4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質 LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm) 140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 色 黒 質量(g) 385 定格電力(W) 13.2 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 1.1 回転数 800 ~ 3,400 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 222.95 CFM
SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率60mm PWMデュアルボールベアリングファン2Uサイズでの傑出した205W TDP性能Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様 ●メーカー型番:SST-XE02-3647SB 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 495 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×64×91 適合ソケット Intel LGA 3647 Square ファン 寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番 SST-NP360-ARGB ポンプ ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン ・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック) 質量(g) 922 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×128×118 適合ソケット AMD Socket SP5 ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性Intel LGA4677 ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 785 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×126×105 適合ソケット Intel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません) ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用
ポンプ モーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン 寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性Intel LGA4189 ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック) 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 786 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×113 適合ソケット Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) ファン ・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます7枚羽の高性能120mm PWM制御ファンスプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様 ●メーカー型番:SST-ARV120B 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 615 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×153×78 適合ソケット Intel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン 寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W SILVER STONE(シルバーストーン) 11日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:120mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g) 13.6 型番 SST-FF123W (ホワイト - 1 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×1.5×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 210 極数 6極 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2200 定格電力(W) 3.6 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 流体ダイナミックベアリング 定格電流(A) 0.3 型番 SST-SF140B 最大静圧(mmH2 O) 0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~120CFM
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小・低消費電力・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 157 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0-2000 定格電力(W) 2.52 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2 O) 0~2.52 コネクタ 4pin PWM ノイズレベル 0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~74CFM
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色 半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32,LED:0.26 型番 SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 寿命 40000時間 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone FWシリーズ PWM制御120mmRGBケースファン SST-FW124-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様 ●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質 PC製ブレード、PBT製フレーム 色 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 実質量:108 備考 接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V) 始動:8 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~2000 定格電力(W) 1.08 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×15 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.09 型番 SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.31~1.52 寿命 50000hr コネクタ 4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル 14.7~24.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 13.1~32.6CFM
SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様 応用:140mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 220 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.6、LED:0.43 型番 SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×160×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~160CFM
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・業界をリードするエアチャンネルファン・混合ファンブレード設計でノイズを減少・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ・低消費電力
色 ブラック 質量(g) 80 電圧(V) 始動:4.5DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000±10% 定格電力(W) 4.2 (Max.) 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×80×25 ベアリング 含油軸受 定格電流(A) 0.16 型番 SST-AP81 最大静圧(mmH2 O) 2.9 コネクタ 3pin ノイズレベル 30dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 29.5CFM
SilverStone パフォーマンス強化120mmファン SST-VS120B-F SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・システム冷却ソリューション用の高性能・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
材質 PBT 色 黒 質量(g) 167 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 1500 定格電力(W) 1.32 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.11 型番 SST-VS120B-F 最大静圧(mmH2 O) 1.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 3ピン ノイズレベル 23.1dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 48CFM
SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他 [Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 136 備考 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数 6極 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1700 定格電力(W) Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V) 12 ベアリング すべての銅製FDB 定格電流(A) Fan:0.27、LED:0.54 型番 SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×15.5 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm) [Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル 0~33dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~82CFM
SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 500 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) Fan:0.11、LED:0.36 型番 SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 黒 質量(g) 197.6 電圧(V) 始動:>-6.0 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) 1.68 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.14 型番 SST-VS140B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~86CFM
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリングによる静音動作・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・ 低消費電力
仕様 ●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 195 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2000 定格電力(W) 3.24 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.27 型番 SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139×139×25 寿命 30000時間 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 18.8~73.48CFM
SilverStone Air Slimmer 140 フルレンジPWM装備の高性能140mm スリムファン SST-AS140B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他 [Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 135 備考 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数 6極 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1700 定格電力(W) 3.24 定格電圧(V) 12 ベアリング すべての銅製FDB 定格電流(A) 0.27 型番 SST- AS140B 最大静圧(mmH2 O) 0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×15.5 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) [Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル 0~33dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~82CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 212 極数 6極 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2200 定格電力(W) ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.3、LED:0.45 型番 SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~120CFM
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・高効率排気対応ファン・流体軸受で長寿命および低動作音を実現・HTPCおよびSFFケースに最適
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 70 電圧(V) 始動:6.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000 定格電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-FN80B 最大静圧(mmH2 O) 1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×25 コネクタ 3ピンファンコネクタ ノイズレベル 22.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 27.81CFM
SilverStone 「Air Penetrator」シリーズ アドレッサブルRGB対応12cmファン SST-AP124-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様 ●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル 色 透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:9.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~1800 定格電力(W) 2.04 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.11 型番 SST-AP124-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.15~2.13 コネクタ ファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB ノイズレベル 19.25~23.54dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 6.37~25.5CFM
SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:160 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2500 定格電力(W) 5.4 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.45 型番 SST-SF120B 最大静圧(mmH2 O) 0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~41.2Dba RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~100CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 実質量:70 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.45 型番 SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 PBT 色 黒 質量(g) 167 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) 1.32 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.11 型番 SST-VS120B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
水冷クーラー ARCTIC 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ