冷却パーツ/ファン :「セグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。