1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620
エコ商品
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量68.99CFM 製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込) 回転数500~1850 RPM±10% コネクタ4-pin PWM ファン(数量)2 ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)50000
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷