冷却パーツ/ファン :「クーラーファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)400 定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)420 定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)。120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】260W 付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製) 質量(g)1190(ヒートシンク+ファン) ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic 最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 回転数300rpm±200~2000rpm±10% コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピン ノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A) ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30 定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58 期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが123mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。TDP180Wに対応します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。従来品 (SE-914-XTA) と比べて、おもにサイズがコンパクトになり、トップカバーが付き、全体が黒色になりました。デュアルファン用のクリップが付属します。
付属品リテンションキット/熱伝導グリス/取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク:アルミニウム製 寸法(mm)ファン:92×92×25 質量(g)580 タイプPWM 4ピンコネクタタイプ 回転数(min-1[r.p.m])500±200~2200±10% 電力(W)【TDP】180 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×123(ファンクリップ、リテンションを除く) 使用ベアリングHydraulic 使用CPUIntel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4 ノイズレベル25.8dB(A) 定格入力(W)1.8 ケーブル長(cm)約30 最大風量(CFM)45.8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク: アルミニウム製 質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 消費電力(W)TDP:220 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大静圧(mmH2O)1.82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く) 騒音レベル(dB(A))最大:24.8 サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く) ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)55.2 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LGA115x用静音ファン搭載CPUクーラーです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用 付属品バックプレート、熱伝導グリス 材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア) 回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10% 最大出力(W)1.44 電力(W)≦95 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64 使用ベアリングスリーブベアリング コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25 ノイズレベル19dB(A) ケーブル長(cm)約25 最大風量(CFM)46
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トップフロー型のCPUクーラーです。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 高さ55mmで、スリムケースに適します。 Intel/AMDのマルチソケット対応です。 直径6mmの純銅製ヒートパイプを5本使用し、冷却効果を高めています。 CPUと直接接触するベースは全銅製で、熱伝導の効率を高めています。 バックプレートで固定するため、安定性が向上します。 厚さ15mmの120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
仕様TDP: ≦125W、Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 寸法(mm)搭載ファン:120×120×15 回転数(min-1[r.p.m])500±200~2000±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×55(リテンションを除く) 使用CPUIntel: LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD: Socket AM4、AM5 ノイズレベル最大31.2dB(A) 定格入力DC12V 0.18A 最大風量(CFM)54.6
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個 ブラック コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.16 回転数700±200~1800±10%rpm サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル15.2~35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 2.4W 0.2A 最大風量(CFM)76.16 期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし 付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)3.78 使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM)91.5 期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

アイネックスLGA1700用 薄型CPUクーラー
エコ商品
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様] 付属品バックプレート、熱伝導グリス 材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31 回転数900±300~2800rpm±10% ノイズレベル12~33dB(A) ケーブル長(cm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.9W 最大風量(CFM)35
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷