冷却パーツ/ファン :「医療用 ケース」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個
寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)
回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)
コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)3.78
使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)
ノイズレベル最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 3.36W 0.28A
最大風量(CFM)91.5
期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
寸法(mm)140用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥68,178
¥61,980
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,838
¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,398
¥3,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。