1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尾製作所X-FAN 120mmファン
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA その他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応 寸法(mm)120×120×23 回転数800rpm(±10%) コネクタ3pin 定格電流(V)12V / 0.15A RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)30.00 静圧(kPa)0.31mmAq
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷