ファンの電源ケーブルを延長します。
PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。
※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオス
RoHS指令(10物質対応)対応
120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質鉄
寸法(mm)ファン:120×120×25
質量(g)約360
定格0.16A/5V
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
回転数1200rpm
寿命50000時間
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。