冷却パーツ/ファン :「HUB」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ピンPWMファン用5分岐ハブ GELIDブランドの4ピンPWMファン用ハブ「1-TO-4 PWM FAN HUB」 ※製品名は1-TO-4となっておりますが、実際は1-TO-5であり「5分岐」可能です マザーボード上の4ピンPWMコネクタからファンを5分岐します ※4ピンPWMファンを接続した場合、回転数制御が同期します ※3ピンファンヘッダおよび3ピンファンでも動作しますが最大回転数で動作します ※接続するファンの合計アンペア数はマザーボードのファンヘッダの上限の仕様に従ってください 精悍なブラックPCB仕様 スリーブケーブル仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ケーブル長:70 cm メーカー保証年数:1年 本体重量:約12 g 寸法(mm)45×17 出力5分岐 入力マザーボード側の4ピン PWMコネクタより給電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング