4ピンPWMファン用5分岐ハブ
GELIDブランドの4ピンPWMファン用ハブ「1-TO-4 PWM FAN HUB」
※製品名は1-TO-4となっておりますが、実際は1-TO-5であり「5分岐」可能です
マザーボード上の4ピンPWMコネクタからファンを5分岐します
※4ピンPWMファンを接続した場合、回転数制御が同期します
※3ピンファンヘッダおよび3ピンファンでも動作しますが最大回転数で動作します
※接続するファンの合計アンペア数はマザーボードのファンヘッダの上限の仕様に従ってください
精悍なブラックPCB仕様
スリーブケーブル仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ケーブル長:70 cm メーカー保証年数:1年 本体重量:約12 g
寸法(mm)45×17
出力5分岐
入力マザーボード側の4ピン PWMコネクタより給電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。