GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)118g
電圧(V)駆動:DC12V
ベアリングHydro Dynamicベアリング
定格電流(A)最大:0.17
最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O
接続3ピン
回転数1200rpm
騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1
ケーブル長(cm)50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)54.9
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。