冷却パーツ/ファン :「クーラーファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)デュアルファンCPUクーラー
120mmデュアルファンのツインタワー型。ヒートパイプとベースプレートは銅製。鉄製のバックプレートを採用。日本語マニュアルで初心者でも安心。安心1年保証
1個
11,790 税込12,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W 付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1 ベアリングライフルベアリング 本体質量(g)約897 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4 パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160 寿命ファン:30000時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10% 適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+ 適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72 ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト 質量(g)約1650 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5) 最大静圧(mmH2O)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28) 輝度500 nits 解像度480 × 480 dpi 寿命30000 時間 使用軸受流体軸受け LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン 騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時) 駆動方式IPS チューブ径(Φmm)11.7 チューブ長さ(mm)約380 最大風量(CFM)76.67 色深度24 bit リフレッシュレート(Hz)60
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
ホワイト
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)