冷却パーツ/ファン :「アーム 自在」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
速度ファン:690~2500 ± 10% RPM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。
色ブラック
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
速度ファン:690~2500 ± 10% RPM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。