・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様●ヒートパイプ:4本のヒートパイプダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4
材質ヒートシンク:アルミニウム
寸法(mm)102×85×136
寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm
消費電力(W)ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:ループダイナミックベアリング
定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全)
コネクタ形状ファン:4-pin PWM
最大静圧(mmH2O)ファン:3.5
騒音値(dB)ファン:30 A
風量ファン:43.59 CFM
回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10%
LEDARGB
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)ファン:1
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。