1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm
寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25 定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16W ベアリングファン:FDB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max) 騒音値(dB)ファン:30 A (Max) 風量ファン:75.2 CFM (Max) 回転数ファン:0-2400 RPM ± 10% コネクタファン:4-pin PWM ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socket RoHS指令(10物質対応)対応 数量(本)ファン:2
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷