969件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerDirector 2026 Ultimate Suite アカデミック版 サイバーリンクPowerDirector 2026 Ultimate Suite アカデミック版サイバーリンク
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
PowerDirector 2026 Ultimate SuiteはUltra版のすべての機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2026、音声の編集、ノイズの除去、ボイスチェンジが可能なAudioDirector 2026を搭載しています。基本的な動画編集機能に加え、マスク編集やネスト編集などにも対応。さらにAI技術による編集機能がさらに強化されました。AIオブジェクトマスクや、動きを滑らかに表示するAIフレーム補間を搭載。
ラミPOP 名刺カード フジプララミPOP 名刺カードフジプラ
1,298税込1,428
1冊(30セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:30枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状名刺・カード厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)95×60坪量(g/m2)157面付10面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-78ミシン目切り離し後のサイズ(mm)90×55フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
Power2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版 サイバーリンクPower2Go 13 Platinum 画面録画機能付き アップグレード & 乗換え版サイバーリンク
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。
用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
WINSTAR CAD Ver.16 エーティWINSTAR CAD Ver.16エーティ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD
対応OS日本語MS-Windows11/10
Synthesizer V AI 花隈千冬 AHSSynthesizer V AI 花隈千冬AHS
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
Synthesizer V専用歌声データベース「花隈千冬」は、声優「奥野香耶」の声を元に制作した、低音が豊かで、ブレス感のある声が特徴のオールジャンルに対応できる歌声データベースです。
メモリー2GB以上解像度1280×800以上の解像度使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー/AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨 AMD Athlon X4 845以上 Ryzenシリーズを含む、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスク2GB以上
動画DE画面レコーダー+DVD作成 ジャングル動画DE画面レコーダー+DVD作成ジャングル
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
動画DE画面レコーダー ジャングル動画DE画面レコーダージャングル
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
SynthV2Proスターターパック AHSSynthV2ProスターターパックAHS
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
「Synthesizer V Studio 2 Pro」は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。最新のAI合成音声エンジンにより更なるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速な編集を可能にします。OSはWindows/macOSに対応。多言語での歌唱も可能です。「Synthesizer V Studio 2 Pro スターターパック」はエディターと歌声データベース1種がセットになったお得なパックです。
EDIUS 11 Pro AC版 グラスバレーEDIUS 11 Pro AC版グラスバレー
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
・調整クリップ機能・ SNS 用の目的別エクスポートプリセット・ Mync ウィンドウ(連携)・ Sony XAVC H サポート・ HEIF サポート・ OFX プラグイン ネイティブサポート・新ボーナスコンテンツプラグインパック(タイトラー、オーディオ編集、オーディオフィルター、ビデオフィルター)
仕様●プラットフォーム:Windows●動作CPU:インテル第5世代以降のプロセッサーまたは同等のAMD CPU●動作メモリ:8GB以上(4K編集には16GB以上)●動作HDD容量:EDIUSのインストールに6GB以上のSSD または SATA / 7,200rpm以上のドライブが必要対応OSWindows 10 64-bit (21H2以降),Windows 11 64-bit
Nero BurnExpress 2022 NeroNero BurnExpress 2022Nero
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ディスクコピー、ISO化、リッピングと基本的な機能を網羅したライティングソフト。 Blu-ray、DVD、CDはもちろんBDXLのコピーや書き込みに対応。 音楽CDをまるごとコピーも可能で、手持ちの音楽ファイルや複数の音楽CDからお気に入りの曲だけを集めたオリジナルの音楽CDの作成もおこなえます。 独自のデータ保護技術(SecurDisc 4.0)により、長期間のディスク保存をサポートします。
仕様●言語:日本語●ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストールに必要) ※ディスク読み込み/書き込みする場合、各種メディアに対応したドライブが必要●ディスプレイ:1024×768以上の解像度●その他:インターネット接続環境●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1(32bit/64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):フルインストール時(一時ディスク領域を含む)に500MB以上●CPU:Intel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上●メモリ:1GB以上●コード番号:N7R00Q1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-16
3Dマイホームデザイナー14 オフィシャルガイドブック付 メガソフト3Dマイホームデザイナー14 オフィシャルガイドブック付メガソフト
19,880税込21,868
1台
8日以内出荷
「3Dマイホームデザイナー14」は家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
Movie Studio 2024 Platinum ソースネクストMovie Studio 2024 Platinumソースネクスト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
初心者でも手早く簡単にビデオ編集ができるソフトです。ドイツの大手ソフトウェアメーカーMAGIX社が開発した製品の日本語版です。
見積CRAFT DX Light(廉価版)電気 四電工見積CRAFT DX Light(廉価版)電気四電工
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
誰でも簡単見積ソフト スピーディーな部材入力で、瞬時に見積金額を算出 見積書・追加を並べて表示”作業スペースの拡大で効率アップ 拾い表・部材選択ウィンドウを自由自在に拡縮 音声認識機能で簡単部材検索 物件管理の活用 出力機能の強化 WEBライセンス
仕様サポート期間:1年間、材工別マスタ:3.0万部材(単価モード)1モード/(工数モード)1モード、材工マスタ:3.0万部材(単価モード)1モード、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0~20階層(内訳書のない見積書も作成可能)、費用項目:20項目、自動発生経費:10項目、自動発生工事費:20項目、自動発生部材:20部材、労務種別:21種(労務単価モード)10モード、見積率:20ランク、原価率:20ランク対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bitメモリー8.0GB以上HDD5.0GB以上動作環境CD-ROMドライブ必須対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU
B's Recorder GOLD ソースネクストB's Recorder GOLDソースネクスト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
定番ライティングソフトです。直感的でわかりやすいインターフェイスや書き込みの安定性などで高い信頼を獲得しており、シリーズ累計1000万本以上の出荷実績があります。GOLDはB's Recorderにマルチメディアソフトを搭載した上位版です。
3DマイホームデザイナーPRO10 メガソフト3DマイホームデザイナーPRO10メガソフト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、「間取りプラン」「3Dパース」「プレゼンボード」などのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅・建築プレゼンテーションソフト。 住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。 施主の要望をすばやく取り込み、イメージ共有を図るための提案資料を短時間で作成することが可能です。 本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
用途PCソフト対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版対応機種WIN[MS26]対応メディアDVD[1D]付属品パッケージ解像度1280×768以上
ステラLiteシリーズセット アストロアーツステラLiteシリーズセットアストロアーツ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータLite」、天体画像処理ソフトウェア「ステライメージLite」、天体撮影ソフトウェア「ステラショットLite」の3本セットです。
対応OSWindows 8.1 / 10
DynaSmart V PC1台1年 カード版(新規・更新兼用) ダイナコムウェアDynaSmart V PC1台1年 カード版(新規・更新兼用)ダイナコムウェア
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
ダイナフォント全書体、「多言語」書体も収録。オンラインインストーラで最新の書体環境を提供します。使用許諾範囲が広く映像やゲームなどにも使えます。
DVDFab XI BD&DVD コピー ジャングルDVDFab XI BD&DVD コピージャングル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のBD/DVDディスクコピーソフト。 複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。 9種類のコピーモードを搭載。 NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。 また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
DVDFab XI プレミアム for Mac ジャングルDVDFab XI プレミアム for Macジャングル
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。 Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。またMacからスマホなどモバイル機器へのファイル転送、スマホの動画をパソコンにファイル転送が手軽にできます。 撮り貯めたスマホの動画を手軽にDVDやBlu-rayにすることができます。
対応OSMac
Sound it ! 9 Basic for Windows ガイドブック付き インターネットSound it ! 9 Basic for Windows ガイドブック付きインターネット
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
録音・編集・加工・エフェクト・各種ファイルフォーマット変更・マスタリング・CD作成、すべてをハイクオリティで操るサウンド編集ソフト。 クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。 アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトやレコーディングの制作現場でも定評のある英国Sonnox社製エフェクトなどプロフェッショナルクオリティのプラグインエフェクトを25種類収録。 各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成はもちろんのこと、バッチ処理により複数ファイルへ複数操作・設定の一括処理やACIDファイル制作などサウンドを自由に操ります。 Sound it! 9ガイドブック 「基本操作から使いこなしまで」を付属。
不動産チラシデザイナー3 Lite メガソフト不動産チラシデザイナー3 Liteメガソフト
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
入居者募集、物件募集などの不動産広告を簡単操作で作成できるソフト。入居者募集、物件募集などの不動産広告を簡単操作で作成できるソフトです。 製品には物件の間取り図・区画図作成機能から感染症予防対策ポスターまで収録した不動産チラシテンプレート180点を収録。 マスクやソーシャルディスタンスなどのニーズに対応した1400点以上のイラスト素材に加え、物件データベースとの連携機能を搭載。 不動産業者が作成したいチラシをテンプレートから選択し、文字や図面を置き換えるだけで素早く作成できます。
ステライメージ9公式ガイドブック アストロアーツステライメージ9公式ガイドブックアストロアーツ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
天体画像処理を行うとき知っておきたい画像処理の基礎知識を収録したガイドブック。 天体画像処理の基礎理論からステライメージを使用した実践方法までを網羅した一冊です。 初心者の方には基本的な理論から体系的に学んでいただくことができます。 中上級者の方にはより応用的なヒントや道しるべとなり、次の一歩をサポートします。
動画×DVD×メーカー 3 ジャングル動画×DVD×メーカー 3ジャングル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
ラミPOP 丸 フジプララミPOP 丸フジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!用紙サイズA4厚さ(mm)用紙:0.18フィルム厚さ(μm)(片面厚)100セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ACID Music Studio 11 ソースネクストACID Music Studio 11ソースネクスト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
「ACID Pro」のテクノロジーをベースにした、より幅広いユーザー向けの作曲ソフトです。90種類以上の楽器の音/2500種類以上のループ音源を搭載し、ドラッグ&ドロップで簡単に作曲できます。また、MIDI編集にも対応。ガイドムービーも収録しています。
SOZAI X FAN ポータル・アンド・クリエイティブSOZAI X FANポータル・アンド・クリエイティブ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
プロフェッショナル品質のイメージ写真、イラストを収録した IMAGE LIBRARY 全102タイトルを含む「FAN IMAGE LIBRARY 10233」を中心に、「ILLUST LIBRARY 3000」、「STOCK PHOTO 1268」、「CLIP ART 5000」、「BUSINESS & LIFE 499」の全5シリーズの製品を一挙に収録した製品となります。全5シリーズの製品には、ロイヤリティフリーの素材集として、イメージ写真、イラスト、からクリップアートまでプロフェッショナル品質の素材が2万点収録され、各シリーズ製品毎にテーマ別に収録されています。全部入り総合素材パッケージ製品として、WEBをはじめチラシ、カード、オフィスなどのプレゼン資料など、広告宣伝や販促を目的(非売品)とした制作物や印刷物にご利用いただけます。点数:合計20000点、ファイル形式:JPEG、解像度:72dpi、サイズ:長辺800pixel。
対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク1フォントにつき約1MBから約20MB、1フォントにつき約1MBから約20MB
3D工事イラストワークス メガソフト3D工事イラストワークスメガソフト
59,980税込65,978
1個
当日出荷
『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク4GB以上使用CPU1GHz以上
CloneDVD2 AHSCloneDVD2AHS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
様々な環境に合わせて簡単に高画質なDVDダビングを実現するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「DVDタイトル」機能を使えば、自分だけのオリジナル編集も可能。片面2層DVD(DVD±R DL)の書き込みにも対応し、2層のDVDに画質を落とさずダビングできる。トランスコーディングにより、高速・高画質のDVDダビングを実現する。「チャプターカット」機能の搭載により、指定したタイトルから任意のチャプター(指定チャプターでない)だけを記録することができる。元の画質を落とさずにバックアップしたい場合にも、チャプターで区切って2枚のDVDに分けることができるので安心。また、ユーザーで自由に出力サイズを選択できる「カスタムサイズトランスコード機能」、トランスコード中の画質の確認もできる「リアルタイムプレビュー機能」、HDD上のDVDデータを手軽にメディアに書き込むことができる「既存データの書き込み」機能も装備。(旧「CloneDVD2」を持っているユーザーは、アップデータの適用により本製品と同等の機能を利用できるため、新規でご購入する必要はなし。)
対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vsita対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時は10GB以上使用CPUCeleron 600MHz以上または同等以上の性能を有するx86互換CPU
創作デザイン筆文字フォントパック ポータル・アンド・クリエイティブ創作デザイン筆文字フォントパックポータル・アンド・クリエイティブ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
フォント・アライアンス・ネットワークがプロデュースするフォントから独創的でデザイン性の高い文字や筆文字をテーマに収録したフォントパッケージ製品です。プロ書道家の独創的な筆文字を筆頭に、昨今人気の高いデザイン系の文字や筆文字のフォントを4ブランド収録しています。また特典として行書、楷書、隷書など筆文字の基本となる書体も複数バリエーション収録されています。POP、ちらし、DM、飲食店メニュー、和風を表現する媒体やコンテンツ、その他独創的かつ印象的な表現などに幅広くご利用いただけます。収録内容プロ書道家原雲涯オリジナルフォント『雲涯』5書体(一部Pro版収録):あったか毛筆、すっきり楷書、デザイン毛筆、美し行書、味わい毛筆Pro創作筆文字フォント『空草字房』3書体筆:五風十雨、奇妙、三丁目明朝デザイン筆文字フォント『アートラドイブ』2書体:いぶき M、すみれ M筆文字ブランド『大和堂』2書体(Pro版収録):疾風、飛燕特典『筆書系基本書体』18書体:セイビタカナワB/L/M/UB(楷書)、セイビシバB/M/UB(行書)、セイビミタM(隷書)、セイビ正隷書体B/M、セイビ宋朝体、GKSP楷書M、GMAP行書B、GSNP行書B/M、GSNP隷書DB/M、GTUP楷書M追加商用利用許諾プログラム権利付き。通常の使用許諾範囲に加え、本プログラムの登録により、一部禁止されている動画やデジタルコンテンツでの利用が可能になります。(映画、TV、ゲーム、ソフトウェア、テンプレート、素材利用等を除く)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.1以降対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク快適に動作する空き容量+インストールするフォントの容量、1フォントにつき約3MBから約38MB、快適に動作する空き容量+インストールするフォントの容量、1フォントにつき約3MBから約38MB
映画字幕フォント シネマフォントパック ポータル・アンド・クリエイティブ映画字幕フォント シネマフォントパックポータル・アンド・クリエイティブ
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
本製品収録のシネマフォント(CINEMA FONT)は、佐藤英夫氏デザインによる映画字幕用文字をPC向け用に開発したフォントです。日本で公開される数々の洋画の字幕に今もなお採用され続ける映画字幕用文字を限りなくオリジナルに忠実に再現した市販フォントとなります。その他視認性を重視したWEBや動画で使用しやすいUDフォント、ゴシック系フォント30書体収録し、動画でのテロップなどの利用に最適な製品となっています。また特典として追加商用利用許諾プログラム権利が付属します。【収録内容】シネマフォント5書体シネマ VF pachi、シネマ VP pachi、シネマ VF yakikomi、シネマ VP yakikomi、シネマフォント Pachi Rubiゴシック系フォント(スタンダード)5書体C4 ビオゴ D/E/H/L/Mゴシック系ニュースタイル12書体C4 ゴシック・ドゥ D/E/L/M/R、C4 スクエア D/M、C4 ニューズ L/R、C4 ミンニアム E/M/RUDフォント(ゴシック)7書体C4 ユニバーサルライン BDY D/L/R、C4 ユニバーサルライン DSP D/L/R/EUDフォント(丸ゴシック)7書体C4 ユニバーサルアール BDY D/EL/R、C4 ユニバーサルアール DSP D/EL/R/E【特典】追加商用利用許諾プログラム権利付き※1本プログラムの登録により、通常の使用許諾範囲に加え、商用・非商用の動画等(映画やTV等の商用放送を除く)にご利用いただけます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8、MacOS 9/X対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
写真・動画にフォトムービー3 デネット写真・動画にフォトムービー3デネット(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)ディスク2GB以上使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
筆まめ人名外字4 筆まめ筆まめ人名外字4筆まめ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作対応機種IBM PC/AT互換機ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
Enjoy Blu-ray ソースネクストEnjoy Blu-rayソースネクスト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
簡単に使えることに徹したDVD/ブルーレイ再生ソフトです。シンプルで使いやすいインターフェースで、タッチパネルでも操作しやすいデザインです。
対応OSWindows 7/8/8.1/10 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴG ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴG ファミリーパック視覚デザイン研究所
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
PaintShop Pro 2023 コーレルPaintShop Pro 2023コーレル
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
AI技術を用い、簡単なワンクリック修正からプロレベルの細かいレタッチやデザイン制作までを実現する写真編集ソフト。 世界のブランド「Corel」の30年以上続くロングセラー製品です。 SNSに投稿する写真や、資料に使う画像などの編集におすすめです。
TypeBank Select Pack モリサワTypeBank Select Packモリサワ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
和文書体を選択できるパッケージです。使いたい書体数に応じた、2つのパッケージをご用意。Select 1は1ライセンス、Select 5は5ライセンス。充実のタイプバンクOpenType和文165書体の中から、お好きな書体を選んでお使いいただけます。
録画ハンター7 デネット録画ハンター7デネット
3,627税込3,990
1個
5日以内出荷
・録画・録音データを保存する場所、画面サイズ、画質などをあらかじめ設定し「録画開始」ボタンのクリックで録画できます。 録画・録音途中で一時停止ができ、一時停止から再開することができます。 録画範囲:120x120~ 録画範囲比率:設定なし・4:3・16:9・録画前に、HDDの残量や1分間に必要なおおよその容量が一目で把握できます。 必要に応じて録画範囲に入らないようソフト画面をコンパクト化した状態でも録画操作が可能です。・マウス操作のほか、ショートカットキーにて録画の開始や終了、設定画面の表示操作などができます。・Zoomなどビデオチャット内の複数の人の会話を録画・録音することができます。 ※ご利用環境や設定内容によっては正常な録画・録音等ができない場合があります。・選択可能な録画時間の設定 録画開始ボタンを押下後、終了ボタンを押すまで録画できます。 録画開始ボタンを押下後~終了するまでの「録画時間」をあらかじめ設定できます。 録画開始~録画終了を時刻で設定できます。・録音設定 パソコンからの音を録音:パソコン上で流れている音を録音するときに使用します。 デバイスを選択して録音:自分の声の録音やスマホ端末にある音楽を接続したマイクを通して録音する時などに使用します。・映像設定 圧縮設定機能の選択や1秒間あたりのフレーム数(画面数)を設定、 また、録画する映像にマウスカーソルの動きを含めるか否か、 録画中に録画している箇所を示す録画枠の表示や非表示の設定ができます。・録画データはソフト内の一覧に表示され、対応端末に応じた動画をその都度出力(変換)することができます。 出力ファイル形式:MP4・MPEG1・MP3 画質:最高画質・高画質・標準画質・低画質。iTunesへ自動登録:録画・録音したデータを自動でiTunesへ登録できます。・「動画切り取り結合Lite」付属。
EASY DRAW Ver.30 加工図支援パック マーブルEASY DRAW Ver.30 加工図支援パックマーブル
72,800税込80,080
1個
5日以内出荷
EASY DRAW 本体に、オプション製品の 「加工図支援アリケーション」をバンドルしたパッケージです。
EASY DRAW Ver.30 プロフェッショナルパック マーブルEASY DRAW Ver.30 プロフェッショナルパックマーブル
76,800税込84,480
1個
5日以内出荷
EASY DRAW 本体に、オプション製品の 「機械要素-ねじアリケーション」、「機械要素-鋼材アプリケーション」、「画像変換アプリケーション」をバンドルしたパッケージです。
EASY DRAW Ver.30 アカデミックパック マーブルEASY DRAW Ver.30 アカデミックパックマーブル
9,800税込10,780
1個
5日以内出荷
EASY DRAW 本体のみです。(オプション製品はバンドルされません。)
画像/映像制作ソフト