デネット(1件のレビュー)6日以内出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)ディスク2GB以上使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)