2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアールティー不動産チラシ印刷
「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上) ディスク3GB以上(インストール時) 使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OSWindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上 ディスク50MB以上の空き容量 使用CPUPentium 166MHz以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷