1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は永続ライセンスとなります。再起動せずに Mac で Windows アプリケーションが使える、簡単且つ最速、定番の仮想化ソリューションの最新版です。WindowsアプリケーションでMacのジェスチャーを使用してコピー&ペーストやドラッグ&ドロップで使用可能。Microsoft Office に最適化されており、大量のリソースを必要とする Windows アプリケーションも高速に動作し、TouchBarをカスタマイズして使用し、Windowsのアプリを操作することも可能。WindowsとMacの間でGoogleドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスをシームレスに活用。最新の macOS Sonoma 14 (正式リリース後)、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12.4 以降や 最新のWindows11以外にも古いWindows環境やMacOS、Linux OSやChrome、AndroidなどのゲストOS環境も提供します。 Mシリーズ搭載 Mac では、Windows11 などの ARM 対応 OS が必要です。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。
仕様●プラットフォーム:Mac●情報取得日:20240911●動作メモリ:4 GB 以上のメモリ、16 GB を推奨●ライセンス対象市場:一般●納品形態:パッケージ●ライセンス種別:限定なし●製品区分:新規●動作CPU:Intel製 、またはMシリーズのプロセッサーを搭載した Mac。 *Apple Mシリーズ搭載 Macでは、Windows 11 等の ARM 対応 OS が必要。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。●その他動作条件:仮想マシン用の追加のディスク空き容量(使用するオペレーティングシステムとインストールするアプリケーションによります。例えば、Windows 11 の場合は 16GB 以上のディスク空き容量が必要です)●動作HDD容量:ブートボリューム(Macintosh HD)に 600 MB のハードディスク空き容量(Parallels Desktop アプリケーションのインストール用として)●言語:日本語 対応OSmacOS Sequoia 15 (正式リリース後)、macOS Sonoma 14.5以降、macOS Ventura13.0以降、macOS Monterey 12.4 以降
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷